Selvcentrerende toarmet aftrækker, Type: 4

Art.-nr.: 881000 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 44
Spændvidde, udvendigt 23 mm - 250 mm
Spændedybde til 200 mm
Maks. moment 190 Nm
Effekt 7 t
Antal kroge 2
Udvendig sekskant 24 mm
Vægt 3,28 kg
selvcentrerende ja
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 881000 4
EAN/GTIN 4021176016363
Producentnummer 44-4
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget praktisk konstruktion med indstilling af spændvidde ved hjælp af led. Aktiverer spindeltrykket, så aftrækkerarmene spændes fast om den del, der skal afmonteres, med automatisk stigende kraft. Aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål.