{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 44 | |
| Išorinio suspaudimo dydis | 12 mm - 100 mm | |
| Užveržimo gylis iki | 100 mm | |
| maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
| Galia | 3 t | |
| Kablių skaičius | 2 | |
| Išorinis 6-briaunis | 13 mm | |
| Svoris | 0,525 kg | |
| susicentruojantis | taip | |
| Produkto rūšis | Nuimtuvas su dviem griebtuvais |
| Produkto numeris | 881000 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176016028 | |
| Gamintojo numeris | 44-1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com |