Tarcza do ostrzenia Tyrolit 200x20x32 do tarcz szlifierskich CBN/diamentowych C240 V

Nr art.: 88099
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 88099
EAN / GTIN 9003170880992
Numer producenta 88099
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tę tarcze do ostrzenia stosuje się do ostrzenia wszelkiego rodzaju ściernic diamentowych i CBN, niezależnie od rodzaju ich spoiwa.
  • W ten sposób można wyrównać nawet delikatne okładziny, stosując niewielki nacisk podczas szlifowania.
  • Należy pamiętać, że nie można w ten sposób wyrównywać tarcz z powłoką galwaniczną.
  • Tarcze z węglika krzemu są dostępne w średnicach 200–250 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: C 240 I5A V18
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 20 x 32

Zaleta:

  • Delikatny proces obróbki wykańczającej
  • Niski nacisk szlifowania

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Narzędzie do ostrzenia i wygładzania

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich rodzajów ściernic diamentowych i CBN, niezależnie od rodzaju spoiwa