Tyrolit obtahovací kotouč 200x20x32 pro CBN/diamantové brusné kotouče C240 V

Artiklové číslo: 88099
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 88099
EAN / GTIN 9003170880992
Číslo výrobce 88099
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tyto obtahovací kotouče se používají k obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby.
  • Nízkým brusným tlakem lze obrušovat i citlivé povlaky.
  • Upozorňujeme, že tímto nástrojem nelze obtahovat galvanicky pokovené kotouče.
  • Kotouče z karbidu křemíku jsou k dispozici v průměrech 200250 mm.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 40 m/s
  • Specifikace: C 240 I5A V18
  • Rozměry: D x T x H = 200 x 20 x 32

Výhoda:

  • Šetrný proces obrušování
  • Nízký brusný tlak

Materiál:

  • Průmyslové požadavky, přesné řemeslo

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • Pro obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby.