Tyrolit afretningsskive 200x20x32 til CBN/diamantslibeskiver C240 V

Art.-nr.: 88099
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 88099
EAN/GTIN 9003170880992
Producentnummer 88099
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Disse afretningsskiver bruges til at afrette alle typer diamant- og CBN-slibeskiver, uanset deres bindingssystem.
  • De kan også bruges til at afrette følsomme belægninger med lavt slibetryk.
  • Bemærk, at galvaniserede skiver ikke kan afrettes med dette værktøj.
  • Siliciumcarbidskiverne fås i diametre fra 2002 til 50 mm.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 40 m/s
  • Specifikation: C 240 I5A V18
  • Mål: D x T x H = 200 x 20 x 32

Fordel:

  • Skånsom afbindingsproces
  • Lavt slibetryk

Materiale:

  • Industrielle krav, præcisionsarbejde

Passer til:

  • Værktøj til afretning og slibning

Bemærk:

  • Til afretning af alle typer diamant- og CBN-slibeskiver, uanset bindingssystem