Disc de rectificat 200x20x32 pentru Disc de rectificat CBN/diamant C240 V

Cod articol.: 88099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 88099
EAN / GTIN 9003170880992
Număr producător 88099
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Aceste discuri de șlefuire sunt utilizate pentru șlefuirea tuturor tipurilor de discuri abrazive diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de liant.
  • Chiar și straturile sensibile pot fi îmbrăcate cu o presiune de șlefuire redusă.
  • Vă rugăm să rețineți că discurile galvanizate nu pot fi îmbrăcate cu această unealtă.
  • Discurile din carbură de siliciu sunt disponibile în diametre de 200250 mm.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 40 m/s.
  • Specificaţie: C 240 I5A V18
  • Dimensiune: L x A x Î = 200 x 20 x 32

Avantaj:

  • Proces de rectificare delicat
  • Presiune redusă de șlefuire

Material:

  • Cerințe industriale, comerț de precizie

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Pentru finisarea tuturor tipurilor de discuri abrazive diamantate și CBN, indiferent de sistemul lor de legătură