Tvåarmad avdragare 3

Art-nr: 880930 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 250 mm
gripvidd invändigt 95 mm - 265 mm
spänndjup till 200 mm
effekt 6 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 22 mm
vikt 4,88 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880930 3
EAN/GTIN 4021176923814
Tillverkarens nummer 110-3

Benämning

Utförande:

Med vändbara armar (för utvändig och invändig dragning), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd.För kugghjul, lager, skivor med mera.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen