Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, smukłe ramiona, Typ: 30

Nr art.: 880450 30
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zawartość część pojedyncza
Moc 9 t
min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 65 mm
maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 350 mm
Maks. głębokość mocowania 200 mm
min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 180 mm
maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 440 mm
Maks. moment obrotowy 250 Nm
Zewnętrzny sześciokąt 27 mm
Masa 7,37 kg
Oznaczenie producenta 20+S
Liczba haków 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880450 30
EAN / GTIN 4021176756719
Numer producenta 20-30+S
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z bardzo smukłymi ramionami.

Zastosowanie:

Do zastosowania w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.