Extractor cu două braţe, cu reglare rapidă, braţe pentru extractor suple, Tip: 30

Cod articol.: 880450 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 20+S
Lătime de prindere interioară min. 180 mm
Lătime de prindere interioară max. 440 mm
Lătime de prindere exterioară min. 21 mm
Lătime de prindere exterioară max. 350 mm
Adâncime de prindere max. 200 mm
Cuplu max. 250 Nm
Număr de cârlige 2
Putere 9 t
Tip produs Extractor cu două braţe
Hexagon exterior 27 mm
Material oțel
Lungimea totală 337 mm
Greutate 7,37 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 880450 30
EAN / GTIN 4021176756719
Număr producător 20-30+S
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu braţe pentru extractor extrem de suple.

Aplicaţie:

Ideal pentru spaţii înguste şi greu accesibile.