Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, smukłe ramiona, Typ: 2

Nr art.: 880450 2
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zawartość część pojedyncza
Moc 5 t
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 40 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 160 mm
Maks. głębokość mocowania 150 mm
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 100 mm
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 220 mm
Maks. moment obrotowy 120 Nm
Zewnętrzny sześciokąt 22 mm
Masa 3,04 kg
Oznaczenie producenta 20+S
Liczba haków 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880450 2
EAN / GTIN 4021176756481
Numer producenta 20-2+S
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z bardzo smukłymi ramionami.

Zastosowanie:

Do zastosowania w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.