{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 20+S | |
| Išorinio suspaudimo dydis | 65 mm - 350 mm | |
| Vidinio suspaudimo dydis | 180 mm - 440 mm | |
| Užveržimo gylis iki | 200 mm | |
| maksimalus sukimo momentas | 250 Nm | |
| Galia | 9 t | |
| Kablių skaičius | 2 | |
| Išorinis 6-briaunis | 27 mm | |
| Svoris | 7,37 kg | |
| Produkto rūšis | Nuimtuvas su dviem griebtuvais |
| Produkto numeris | 880450 30 | |
| EAN / GTIN | 4021176756719 | |
| Gamintojo numeris | 20-30+S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com |