Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 2

Artiklové číslo: 880450 2
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 5 t
Rozpětí vnější min. 40 mm
Rozpětí vnější max. 160 mm
Hloubka upnutí max. 150 mm
Rozpětí vnitřní min. 100 mm
Rozpětí vnitřní max. 220 mm
Maximální krouticí moment 120 Nm
Vnější 6hran 22 mm
Hmotnost 3,04 kg
Označení výrobce 20+S
Počet háků 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880450 2
EAN / GTIN 4021176756481
Číslo výrobce 20-2+S
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.