Tvåarmad avdragare med snabbjustering, smala avdragararmar 2

Art-nr: 880450 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 40 mm - 160 mm
gripvidd invändigt 100 mm - 220 mm
spänndjup till 150 mm
maximalt vridmoment 120 Nm
effekt 5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 22 mm
vikt 3,04 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880450 2
EAN/GTIN 4021176756481
Tillverkarens nummer 20-2+S

Benämning

Utförande:

Med extremt smala avdragararmar.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för smala mellanrum och svåråtkomliga utrymmen.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen