{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Extractor cu trei braţe | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Putere | 20 t | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 220 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 650 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 200 mm | |
| Lătime de prindere interioară min. | 290 mm | |
| Lătime de prindere interioară max. | 740 mm | |
| Cuplu max. | 650 Nm | |
| Hexagon exterior | 41 mm | |
| Greutate | 25 kg | |
| Denumirea producătorului | 11A | |
| Număr de cârlige | 3 | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 880130 6 | |
| EAN / GTIN | 4021176006203 | |
| Număr producător | 11-2-A | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |