Extracteur à trois griffes, Type: 2

Réf.: 880130 2
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteur à trois griffes
Sommaire pièce unique
Performances 7 t
Capacité de serrage extérieure min. 35 mm
Capacité de serrage extérieure max. 160 mm
Profondeur de serrage max. 150 mm
Capacité de serrage intérieure min. 100 mm
Capacité de serrage intérieure max. 220 mm
Couple max. 150 Nm
Six pans mâle 22 mm
Poids 3,815 kg
Référence fabricant 30
Nombre de crochets 3
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 880130 2
EAN / GTIN 4021176013478
Réf. fabricant 30-2
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs). Griffes mobiles sur poutre pour différents ⌀ de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu’à 700 mm.