{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | 483 | |
| rozstaw ściągacza zewnętrznego | 20 mm - 150 mm | |
| głębokość mocowania do | 150 mm | |
| maksymalny moment obrotowy | 35 Nm | |
| moc | 2,5 t | |
| liczba haków | 3 | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 10 mm | |
| masa | 1,16 kg | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny |
| Numer artykułu | 880030 | |
| EAN / GTIN | 4021176480416 | |
| Numer producenta | 483-3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |