Stud cutter WAGGONIT L.610mm, max. cutting capacity 48HRc 7mm²

Nr art.: 87980010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Długość całkowita L 610 mm
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Materiał specjalna stal narzędziowa
Masa całkowita 2 800 g
Zawartość część pojedyncza
Właściwości z ogranicznikiem
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87980010
EAN / GTIN 4005887562708
Numer producenta 87980010
Numer L L60010 4498
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Wydajność cięcia do 48 HRC
  • Głowica noża wykonana ze stali specjalnej odpornej na zużycie, kuta w matrycy
  • precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych
  • mniejszy wysiłek potrzebny do rozdzielenia dzięki optymalnej geometrii
  • Ogranicznik z wyjątkowo dużą strefą buforową
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • z uchwytami dwuskładnikowymi

Cecha szcz.:

  • Wydajność cięcia 48 HRC: 7mm²
  • Wydajność cięcia 40 HRC: 8mm²
  • Wydajność cięcia 19 HRC: 9mm²
  • L: 24″
  • Długość w mm (L): 610 mm
  • Masa: 2800 g