Fréza na kolíky WAGGONIT L.610mm, max. řezná kapacita 48HRc 7mm²

Artiklové číslo: 87980010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Celková délka L 610 mm
Vhodné pro Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Materiál speciální nástrojová ocel
Hmotnost celkem 2 800 g
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti S omezovacím dorazem
Povrch kalená
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87980010
EAN / GTIN 4005887562708
Číslo výrobce 87980010
L-číslo L60010 4498
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Řezný výkon až do 48 HRC
  • Hlava frézy ze speciální oceli odolné proti opotřebení, zápustkově kovaná.
  • Přesné a snadné nastavení nožů pomocí excentrických šroubů
  • Snížená uvolňovací síla díky optimalizované geometrii
  • Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s dvousložkovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Řezný výkon 48 HRc: 7 mm²
  • Řezný výkon 40 HRc: 8 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Délka mm (L): 610 mm
  • Hmotnost: 2800g