Cortador de espárragos WAGGONIT L.610mm, capacidad de corte máx. 48HRc 7mm².

Número de artículo: 87980010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Cortador de pernos/esteras
Longitud total L 610 mm
Aptitud para Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC); Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC); Acero redondo (máx. 800 N/mm², 19 HRC)
Material acero especial para herramientas
Peso total 2.800 g
Contenido pieza única
Características con tope limitador
Superficie templado
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido

Identificación y clasificación

Número de artículo 87980010
EAN / GTIN 4005887562708
Número del fabricante 87980010
Número L L60010 4498
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Rendimiento de corte hasta 48 HRC
  • Cabezal de corte de acero especial resistente al desgaste, forjado en estampa
  • Ajuste preciso y sencillo de las cuchillas mediante tornillos excéntricos
  • Menor fuerza de desbloqueo gracias a la geometría optimizada
  • Tope con zona de seguridad extragrande
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • con asas de 2 componentes

Característica:

  • Rendimiento de corte 48 HRc: 7 mm²
  • Rendimiento de corte 40 HRc: 8 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Longitud mm (L): 610 mm
  • Peso: 2800 g