• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Compact pipe cutter min.D.3mm-35mm

Nr art.: 87978155
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
Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi 4
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z miedź; mosiądz
Wersja Z rolkami prowadzącymi
Długość całkowita 155 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87978155
EAN / GTIN 4005887565204
Numer producenta 87978155
Numer L L60010 6757
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Covered spindle
  • Precision telescopic guide
  • Four-roller guide
  • Spare wheel in the rotary knob
  • Retractable internal pipe deburrer
  • Complete with deburring blade, extendable

Cecha szcz.:

  • Tube diameter min. (mm): 3 mm
  • Max. pipe diameter (mm): 35 mm
  • Pipe diameter min. (inch): 1/8 ″
  • Max. pipe diameter (inch): 13/8 ″
  • Scope of application: Thin-walled steel, copper and brass pipes
  • Length mm (L): 155 mm