Kompaktní řezačka trubek, červeně lakovaná, 3,175-34,925 mm

Č. pol.: 87978155
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87978155
EAN/GTIN 4005887565204
Číslo výrobcu 87978155
Číslo L L60010 6757

Popis

Popis:

  • Kryté vřeteno
  • Přesné teleskopické vedení
  • Vodítko se čtyřmi válci
  • Náhradní kolo v otočném knoflíku
  • Odstraňovač otřepů vnitřního potrubí
  • Kompletní s odjehlovací čepelí, rozšiřitelný

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 3 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 35 mm
  • Průměr trubky min. (palce): 1/8 ″
  • Maximální průměr trubky (palce): 13/8 ″
  • Rozsah použití: Tenkostěnné ocelové, měděné a mosazné trubky
  • Délka [mm): 155 mm