Compact tăietor de țevi min.D.3mm-35mm

Cod articol.: 87978155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 4
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Recomandat pentru materiale tip ţeavă cupru; alamă
Execuție Cu role de ghidare
Lungimea totală 155 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 87978155
EAN / GTIN 4005887565204
Număr producător 87978155
L-Număr L60010 6757
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Ax acoperit
  • Ghidaj telescopic de precizie
  • Ghidaj cu patru role
  • Roată de rezervă în butonul rotativ
  • Debavurator retractabil pentru țevi interne
  • Complet cu lamă de debavurare, extensibilă

Caracteristică:

  • Diametrul tubului min. (mm): 3 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 35 mm
  • Diametrul țevii min. (inch): 1/8 ″
  • Diametrul max. al țevii (inch): 13/8 ″
  • Domeniu de aplicare: Țevi cu pereți subțiri din oțel, cupru și alamă
  • Lungime mm (L): 155 mm