Cortatubos compacto mín.D.3mm-35mm

Número de artículo: 87978155
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 87978155
EAN / GTIN 4005887565204
Número del fabricante 87978155
Número L L60010 6757
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Husillo cubierto
  • Guía telescópica de precisión
  • Guía de cuatro rodillos
  • Rueda de repuesto en el mando giratorio
  • Desbarbador interior de tubos retráctil
  • Completo con cuchilla de desbarbado, extensible

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 3 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 35 mm
  • Diámetro mínimo del tubo (pulgadas): 1/8 ″
  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 13/8 ″
  • Intervalo de aplicación: Tubos de pared delgada de acero, cobre y latón
  • Longitud mm (L): 155 mm