• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

S-jaw pipe wrench jaw w.120mm l.675mm 3″

Nr art.: 87952030
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Kształt S
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5234
Długość całkowita 675 mm
Masa całkowita 4 310 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87952030
EAN / GTIN 4005887414700
Numer producenta 87952030
Numer L L60010 6112
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Form C
  • Special geometry of the jaws with 3-point support for a firm grip and slip resistance
  • with reinforced sleeve
  • Self-clamping on the workpiece, prevents the loss of secured nuts
  • Pinch protection against crushing injuries
  • Induction-hardened serration for enormous dimensional stability and durability
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • Double T-profile handle for safe handling
  • DIN 5234

Cecha szcz.:

  • Max. pipe diameter (inch): 3 ″
  • Max. jaw opening (mm): 120 mm
  • Max. pipe diameter (mm): 76.2 mm
  • Length mm (L): 675 mm
  • Weight: 4310g