{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | Forma S | |
| Versión mordaza/boca | Instalación de 3 puntos | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema imperial | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tenazas para tubos | |
| Características | Protección antienganche; Autoenganche | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 5234 | |
| Longitud total | 675 mm | |
| Peso total | 4.310 g |
| Número de artículo | 87952030 | |
| EAN / GTIN | 4005887414700 | |
| Número del fabricante | 87952030 | |
| Número L | L60010 6112 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |