• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

S-čelisťový trubkový klíč s čelistmi š.120mm d.675mm 3″

Artiklové číslo: 87952030

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5234
Celková délka 675 mm
Hmotnost celkem 4 310 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87952030
EAN / GTIN 4005887414700
Číslo výrobce 87952030
L-číslo L60010 6112
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • typ C
  • Speciální geometrie čelistí s tříbodovou oporou pro pevný úchop a odolnost proti skluzu.
  • se zesílenou objímkou
  • Samočinné upínání na obrobku, zabraňuje ztrátě zajištěných matic.
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Indukčně tvrzené vroubkování pro obrovskou rozměrovou stabilitu a trvanlivost
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Dvojitá rukojeť s profilem T pro bezpečnou manipulaci
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (palce): 3 ″
  • Maximální otevření čelistí (mm): 120 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 76,2 mm
  • Délka mm (L): 675 mm
  • Hmotnost: 4310g