Three-edged hollow ground scraper

Nr art.: 8779130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 1
Wariant Skrobak trójkątny
Materiał ze stali narzędziowej
Kształt ostrza Trójkątne
Długość grotu 150 mm
Długość całkowita L 260 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrobak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8779130
EAN / GTIN 4010883877916
Numer producenta 8779130
Numer L L60160 2077
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Working ends polished
  • With wooden handle
  • Flanged blade

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 150 mm
  • Blade shape: Triangular
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 27 mm
  • Total length [mm]: 260 mm
  • Total width [mm]: 27 mm
  • VDE certified: no