Rasqueta triangular acanalada

Número de artículo: 8779130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Cantidad de herramientas 1
Variante Rasqueta triangular
Material acero de herramientas
Forma cuchilla Triangular
Longitud cuchilla 150 mm
Longitud total L 260 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 8779130
EAN / GTIN 4010883877916
Número del fabricante 8779130
Número L L60160 2077
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Superficie de trabajo pulida
Abrazadera rebordeada
Abrazadera rebordeada

Característica:

  • Forma de la hoja: Triangular
  • Anchura total [mm]: 27 mm
  • Altura total [mm]: 27 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Material: acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no