Háromszög alakú hántoló 150 mm

Cikkszám: 8779130
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Hántoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8779130
EAN / GTIN 4010883877916
Gyártó száma 8779130
L-szám L60160 2077
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Speciális acélból
Munkafelületek csiszoltak
Fa fogantyúval
Kivágott kötőhüvellyel

Jellemző:

  • Penge alakja: Háromszögletű
  • Teljes szélesség [mm]: 27 mm
  • Teljes magasság [mm]: 27 mm
  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Penge hossza: 150 mm
  • Anyag: Acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs