Bolts for T-slots

Nr art.: 87783
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 87783
EAN / GTIN 4020772087784
Numer producenta 87783
Numer L L30120 227
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M27x32x200 *
  • Strength class: 8.8
  • A: 31.6
  • B: 135
  • E: 50
  • O: 20
  • VE: -
  • Weight: 1345 g