• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šrouby pro T-drážky

Artiklové číslo: 87783
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 32 mm
Celková délka 200 mm
Jmenovitá délka šroubů 200 mm
Rozměr závitu M27
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 1 345 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87783
EAN / GTIN 4020772087784
Číslo výrobce 87783
L-číslo L30120 227
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby do T-drážek, kované, s drážkou T, vylité, válcovaný závit, vyražené logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M27x32x200 *
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 31,6
  • Š: 135
  • E: 50
  • K: 20
  • VE: -
  • Hmotnost: 1345 g