• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten

Artikel-Nr.: 87783
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß 32 mm
Länge gesamt 200 mm
Schrauben-Nennlänge 200 mm
Gewindegröße M27
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 1.345 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87783
EAN / GTIN 4020772087784
Herstellernummer 87783
L-Nummer L30120 227
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M27x32x200 *
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 31,6
  • B: 135
  • E: 50
  • K: 20
  • VE: -
  • Gewicht: 1345 g