Pin punch 2mm

Nr art.: 8758640
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica końcówki 2 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 10 mm
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Długość całkowita 150 mm
Norma DIN 6450 C
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8758640
EAN / GTIN 4010883875868
Numer producenta 8758640
Numer L L60160 1209
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 6450
  • GEDORE vanadium steel
  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered
  • Working edge polished and clear varnished
  • Special sizes available on request

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Evenly hardened and carefully tempered over the entire length, impact heads inductively tempered
  • Drift length [mm]: 30 mm
  • Drift Ø [mm]: 2 mm
  • Material: Vanadium steel
  • Octagonal shank [mm]: 10 mm
  • REACH registration available: no
  • Shank-Ø: 10 mm
  • Total height [mm]: 10 mm
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total width [mm]: 10 mm
  • VDE certified: no