Vyražeč závlaček 2 mm

Č. pol.: 8758640
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8758640
EAN/GTIN 4010883875868
Číslo výrobcu 8758640
Číslo L L60160 1209

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6450
Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukčně popouštěné úderové hlavy
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 10 mm
  • Konstrukce: Rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné nárazové hlavice
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 10 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 10 mm
  • Délka posunu [mm]: 30 mm
  • Ø driftu [mm]: 2 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez