Punzone da 2 mm

Codice art.: 8758640
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Diametro della punta 2 mm
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Forma del codolo Ottagonale
Diametro del codolo 10 mm
Esecuzione testa di percussione es. bonificata; temprate
Lunghezza complessiva 150 mm
Normativa DIN 6450 C
Materiale Acciaio al cromo vanadio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8758640
EAN / GTIN 4010883875868
Codice del produttore 8758640
Numero-L L60160 1209
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare
Misure speciali disponibili su richiesta
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 10 mm
  • Design: Temprato uniformemente e accuratamente temperato su tutta la lunghezza, teste d'impatto temperate induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 10 mm
  • Lunghezza della deriva [mm]: 30 mm
  • Ø deriva [mm]: 2 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no