Pincers L.250mm Header polished Handles black lacquered

Nr art.: 87515020
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
Długość całkowita L 253 mm
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Materiał specjalna stal narzędziowa
Norma DIN ISO 9243
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Masa całkowita 525 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87515020
EAN / GTIN 4005887004055
Numer producenta 87515020
Numer L L60010 4999
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • ostrza hartowane indukcyjnie
  • kute w matrycy, hartowane w oleju
  • stal specjalna odporna na zużycie
  • DIN ISO 9243

Cecha szcz.:

  • Głowica: polerowane
  • uchwyty: lakierowany na czarno
  • Długość w mm (L): 253 mm
  • Masa: 525 g
  • Szerokość w mm (b): 60 mm