• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze L.253mm

Codice art.: 87515020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87515020
EAN / GTIN 4005887004055
Codice del produttore 87515020
Numero-L L60010 4999
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Taglienti temprati a induzione
  • forgiato a caldo, temprato ad olio
  • Acciaio speciale resistente all’usura
  • DIN ISO 9243

Proprietà:

  • Testata: lucidato
  • Maniglie: verniciata nera
  • Lunghezza mm (L): 253 mm
  • Peso: 525 g
  • Larghezza mm (b): 60 mm