• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kneifzange L.250mm Kopf poliert Griffe schwarz lackiert

Artikel-Nr.: 87515020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 253 mm
Oberfläche lackiert; poliert
Material Spezial-Werkzeugstahl
Norm DIN ISO 9243
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Kneifzange
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Gewicht gesamt 525 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87515020
EAN / GTIN 4005887004055
Herstellernummer 87515020
L-Nummer L60010 4999
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • induktiv gehärtete Schneiden
  • im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
  • verschleißfester Spezialstahl
  • DIN ISO 9243

Merkmal:

  • Länge mm (L): 250mm
  • Physikalische Länge [mm]: 253mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: schwarz lackiert
  • DIN ISO 9243
  • Gewicht (g): 525g
  • Gewicht kg: 0.53kg