Pincers L.180mm

Nr art.: 87515005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Szerokość szczęk 50 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9243
Długość całkowita L 180 mm
Masa całkowita 306 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87515005
EAN / GTIN 4005887435903
Numer producenta 87515005
Numer L L60010 4710
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • ostrza hartowane indukcyjnie
  • kute w matrycy, hartowane w oleju
  • stal specjalna odporna na zużycie
  • DIN ISO 9243

Cecha szcz.:

  • Głowica: polerowane
  • uchwyty: lakierowany na czarno
  • Długość w mm (L): 180 mm
  • Masa: 306 g
  • Szerokość w mm (b): 50 mm