{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | črna | |
| Širina čeljusti/vilic | 50 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stiskalne klešče | |
| Material | posebno orodno jeklo | |
| Površina | lakirano; polirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno v olju; kovani v utopu | |
| Standard | DIN ISO 9243 | |
| Celotna dolžina L | 180 mm | |
| Skupna masa | 306 g |
| Številka izdelka | 87515005 | |
| EAN/GTIN | 4005887435903 | |
| Številka proizvajalca | 87515005 | |
| L-število | L60010 4710 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |