Pinze L.180mm

Codice art.: 87515005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore nero
Larghezza ganasce / forchetta 50 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tenaglia
Materiale acciaio speciale per utensili
Superficie es. lucidata; es. verniciata
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio
Normativa DIN ISO 9243
Lunghezza complessiva L 180 mm
Peso totale 306 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87515005
EAN / GTIN 4005887435903
Codice del produttore 87515005
Numero-L L60010 4710
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Taglienti temprati a induzione
  • forgiato a caldo, temprato ad olio
  • Acciaio speciale resistente all’usura
  • DIN ISO 9243

Proprietà:

  • Testata: lucidato
  • Maniglie: verniciata nera
  • Lunghezza mm (L): 180 mm
  • Peso: 306 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm