{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | noir | |
| Mâchoire/mors larges | 50 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | tenaille | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec polissage; avec vernis | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 9243 | |
| Longueur totale | 180 mm | |
| Poids total | 306 g |
| Référence article | 87515005 | |
| EAN / GTIN | 4005887435903 | |
| Réf. fabricant | 87515005 | |
| Article hors catalogue | L60010 4710 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |