Conical sockets, tempered

Nr art.: 87239
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 87239
EAN / GTIN 4020772087234
Numer producenta 87239
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tapered seat, hardened and tempered
Made of C45, tempered. Suitable for screw strength according to 12.9. Use only for flat closed ring surfaces (not permitted for slotted holes, we recommend DIN 6319G for this purpose).

Cecha szcz.:

  • Size: M20
  • D2: 23.2
  • D4: 36
  • D5: 31
  • H3: 7.5
  • F max.: 117 kN
  • VE: 25
  • Weight: 32 g