• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelpfannen, vergütet

Artikel-Nr.: 87239
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 87239
EAN / GTIN 4020772087234
Herstellernummer 87239
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Popis:

Kuželové pánve, zušlechťené
z C45, kalené a popouštěné. Vhodné pro pevnost šroubu podle 12,9. Používejte pouze pro ploché uzavřené kruhové povrchy (pro drážkované otvory není povoleno, doporučujeme pro tento účel DIN 6319G).

Charakteristika:

  • Velikost: M20
  • D2: 23,2
  • D4: 36
  • D5: 31
  • H3: 7,5
  • F max: 117 kN
  • VE: 25
  • hmotnost: 32 g