Cazoletas cónicas, templadas

N.º do artigo: 87239
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 87239
EAN/GTIN 4020772087234
Número do fabricante 87239
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Cazoletas cónicas, templadas
De C45, templado. Adecuado para la fuerza del tornillo según 12.9. Utilice solo para superficies de anillo cerradas y planas (no permitidas para agujeros ranurados, recomendamos DIN 6319G para este propósito).

Característica:

  • Tamaño: M20
  • D2: 23,2
  • D4: 36
  • D5: 31
  • H3: 7,5
  • F máx.: 117 kN
  • V: 25
  • Peso: 32 g