Boccole coniche, temprate

Codice art.: 87239
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 87239
EAN / GTIN 4020772087234
Codice del produttore 87239
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Boccole coniche, temprate
in C45, bonificato. Adatto per la resistenza della vite in base alla norma 12.9. Utilizzare solo per superfici piatte ad anello chiuso (non consentito per i fori asolati, si consiglia DIN 6319G a tale scopo).

Proprietà:

  • Dimensione: M20
  • D2: 23,2
  • D4: 36
  • D5: 31
  • H3: 7,5
  • F max: 117 kN
  • VE: 25
  • peso: 32 g