Replacement chain min. tube diameter 1″-6″

Nr art.: 87130125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 850 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87130125
EAN / GTIN 4005887275202
Numer producenta 87130125
Numer L L60010 8099
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do szczypiec do rur z łańcuchem nr 130
  • wysoce wytrzymały łańcuch stalowy

Cecha szcz.:

  • Minimalna średnica rury (cala): 1″
  • Maksymalna średnica rury (cala): 6″
  • Minimalna średnica rury (mm): 25 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 150 mm
  • Długość w mm (L): 850 mm
  • Masa: 2275 g