Lanț de înlocuire diametru min. al tubului 1″-6″

Cod articol.: 87130125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lanţ
Lungimea lanțului 850 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 87130125
EAN / GTIN 4005887275202
Număr producător 87130125
L-Număr L60010 8099
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru clești pentru tuburi cu lanț nr. 130
  • Lanț din oțel rezistent

Caracteristică:

  • Diametrul țevii min. (inch): 1 ″
  • Diametrul max. al țevii (inch): 6 ″
  • Diametrul tubului min. (mm): 25 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 150 mm
  • Lungime mm (L): 850 mm
  • Greutate: 2275g