Cadena de repuesto diámetro mín. del tubo 1″-6″.

Número de artículo: 87130125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Cadena
Longitud cadena 850 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 87130125
EAN / GTIN 4005887275202
Número del fabricante 87130125
Número L L60010 8099
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para alicates de tubo de cadena nº 130
  • Cadena de acero resistente

Característica:

  • Diámetro mínimo del tubo (pulgadas): 1 ″
  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 6 ″
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 25 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 150 mm
  • Longitud mm (L): 850 mm
  • Peso: 2275 g