Náhradní řetěz min. průměr trubky 1″-6″

Artiklové číslo: 87130125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řetěz
Délka řetězu 850 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87130125
EAN / GTIN 4005887275202
Číslo výrobce 87130125
L-číslo L60010 8099
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro kleště na řetězové trubky č. 130
  • Silný ocelový řetěz

Charakteristika:

  • Průměr potrubí min. (palce): 1 ″
  • Maximální průměr potrubí (palce): 6 ″
  • Průměr trubky min. (mm): 25 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 150 mm
  • Délka mm (L): 850 mm
  • Hmotnost: 2275g